エスコ
3/8"x 7/16" 両口めがねレンチ(ロング)
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
7.9×8.7
全長(mm)
215
質量(g)
74
サイズ(inch)
3/8×7/16
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64571344
EA616GC-204
オープン
¥
8,010
¥
8,811
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください