エスコ
7/16"x 1/2" 両口めがねレンチ(ロング)
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
8.7×9.1
全長(mm)
225
質量(g)
105
サイズ(inch)
7/16×1/2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64571353
EA616GC-205
オープン
¥
8,610
¥
9,471
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください