エスコ
1/2"x 9/16" 両口めがねレンチ(ロング)
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
9.1×9.5
全長(mm)
235
質量(g)
119
サイズ(inch)
1/2×9/16
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64571369
EA616GC-206
オープン
¥
9,280
¥
10,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください