エスコ
9/16"x 5/8" 両口めがねレンチ(ロング)
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
9.5×11.5
全長(mm)
245
質量(g)
122
サイズ(inch)
9/16×5/8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64571378
EA616GC-207
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください