エスコ
5/8"x 3/4" 両口めがねレンチ(ロング)
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
11.1×12
全長(mm)
274
質量(g)
156
サイズ(inch)
5/8×3/4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64571387
EA616GC-208
オープン
¥
11,100
¥
12,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください