エスコ
13/16"x 7/8" 両口めがねレンチ(ロング)
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
13.5×14.5
全長(mm)
301
質量(g)
175
サイズ(inch)
13/16×7/8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64571405
EA616GC-209
オープン
¥
13,600
¥
14,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください