エスコ
1・1/8"x1・1/4" 両口めがねレンチ(ロング)
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
16×18
全長(mm)
403
質量(g)
620
サイズ(inch)
1-1/8×1-1/4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64571439
EA616GC-212
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください