エスコ
16x18mm/200mm スターターめがね
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
8.5
寸法(mm)
16×18
全長(mm)
200
質量(g)
130
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64571475
EA616GJ-6
オープン
¥
9,700
¥
10,670
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください