曜日別特売

1/4"DR/42点 ソケットレンチセット(ホールド機能付)

1/4"DR/42点 ソケットレンチセット(ホールド機能付) - エスコ1/4"DR/42点 ソケットレンチセット(ホールド機能付) - エスコ1/4"DR/42点 ソケットレンチセット(ホールド機能付) - エスコ1/4"DR/42点 ソケットレンチセット(ホールド機能付) - エスコ
セット内容
<セット内容42点>
ソケット(6角):4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14mm
(+)ビット:#1・#2・#3
(-)ビット:5.5・6.5mm
He×ビット:2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0mm
TORXビット:T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
ポジビット:#1・#2・#3
ラチェットハンドル:152mm
エクステンションバー:56mm
スイベルエクステンションバー:150mm
ナットエクストラクター
差込角(sq.)1/4"内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64571764EA617AH-213
オープン
57,500
63,250(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする