曜日別特売

1/2"DR ソケットレンチセット(高トルク・ZYKLOP)

1/2"DR ソケットレンチセット(高トルク・ZYKLOP) - エスコ1/2"DR ソケットレンチセット(高トルク・ZYKLOP) - エスコ

ピン固定式のエクステンションハンドル付で、強いトルクをしっかりと伝達します。
ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぎます。

セット内容
ラチェットハンドル:281mm
エクステンションハンドル:271mm
ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
エクステンションバー:250mm
差込角(inch)1/2内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64573539EA617AN-100
オープン
49,500
54,450(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする