エスコ
3/8"DRx 7/16" [CROW FOOT]スパナ
材質
スチール
全長(mm)
31.8
サイズ
7/16"
外径(Φmm)
22.2
差込角(inch)
3/8"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64573548
EA617AS-102A
オープン
¥
2,310
¥
2,541
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください