エスコ
3/8"DRx 9/16" [CROW FOOT]スパナ
材質
スチール
全長(mm)
38.1
サイズ
9/16"
外径(Φmm)
28.6
差込角(inch)
3/8"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64573557
EA617AS-104A
オープン
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください