エスコ
3/8"DRx 1" [CROW FOOT]スパナ
材質
スチール
全長(mm)
57.1
サイズ
1"
外径(Φmm)
52.3
差込角(inch)
3/8"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64573593
EA617AS-110A
オープン
¥
3,740
¥
4,114
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください