エスコ
1/4"DR ソケットレンチセット
19pcsの1/4”DRソケットレンチセット。
セット内容
<セット内容19点>
ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
ラチェットハンドル(クイックリリース):117mm
エキステンションバー(クイックリリース):54・150mm
ユニバーサルジョイント(クイックリリース)
ドライバーハンドル(クイックリリース):150mm
T型スライドハンドル:116mm
ケース寸法(mm)
227×131×57
差込角(sq.)
1/4"
全質量(g)
978
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64573627
EA617BC-11
オープン
¥
61,500
¥
67,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください