エスコ
3/8"DR ソケットレンチセット
15pcsの3/8”DRソケットレンチセット。
セット内容
ラチェットハンドル:193mm
エクステンションバー:76・240mm
ユニバーサルジョイント
サイズ
(ソケット(12角))8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19
質量(g)
1434
ケース寸法(mm)
322×134×57
差込角(inch)
3/8
アズワン品番
64-2239-19
内容量
1セット
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64573697
EA617CC-17
オープン
¥
62,700
¥
68,970
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください