エスコ
1/4"DR ソケットレンチセット(インチ)
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
ミラー仕上げ。
セット内容
ソケット(6角):3/16"・7/32"・1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"
ディープソケット(6角):1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"
ラチェットハンドル:75・750mm
エクステンションバー:75・750mm
ドライバーハンドル:ドライバーハンドル…75・150mm
ユニバーサルジョイント:ユニバーサルジョイント…75・150mm
6ポイントソケット
仕様
ドライバーハンドル:ドライバーハンドル…75・150mm
差込角(inch)
1/4
アズワン品番
64-2242-86
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64573776
EA617CJ-4
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください