曜日別特売

1/4"DR スプラインソケットレンチセット

1/4"DR スプラインソケットレンチセット - エスコ1/4"DR スプラインソケットレンチセット - エスコ1/4"DR スプラインソケットレンチセット - エスコ

スプラインソケットは6角、12角、スクエア、ヘクスローブの他、なめたボルトなどの様々なボルトに使用できます。

セット内容
<セット内容24点>
スプラインソケット:4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14mm
(+)ビット:#1・#2・#3
(-)ビット:4.0・5.5・6.5mm
Hexビット:4.0・5.0・6.0mm
ヘクスローブビット(イジリ止付):T10・T15・T20
ビットアダプター:(6角シャンク:1/4”)
ラチェットハンドル:142mm
エクステンションバー:50mm
差込角(sq.)1/4"内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64573785EA617CJ-9
オープン5,650
4,598
アウトレット
5,058(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする