エスコ
1/2"DR ソケットレンチセット
28pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容
ラチェットハンドル:265.5mm
エクステンションバー :75・130・255mm
T型スライドハンドル:300mm
ユニバーサルジョイント
ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm
ケース寸法(mm)
454×253×64
差込角(inch)
1/2
アズワン品番
64-2239-24
全質量(g)
5360
内容量
1セット
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64574144
EA617DC-18
オープン
¥
117,300
¥
129,030
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください