曜日別特売

3/8"DRx350mm エクステンションバー

3/8"DRx350mm エクステンションバー - エスコ3/8"DRx350mm エクステンションバー - エスコ3/8"DRx350mm エクステンションバー - エスコ
仕様各部サイズ:●全長(L:mm):350●軸径(D1:mm):12●ソケット外径(D2:mm):17軸径(Φmm)12全長(mm)350外径(Φmm)17差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2244-23内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64574205EA617DG-350350
オープン
1,650
1,815(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする