エスコ
3/8"DRx21mm ソケット
仕様
ソケット差込部外径:28mm
ソケット深さ:15.5mm
ソケット先端部外径:28mm
各部サイズ:●全長(L:mm):28.5●先端部ソケット外径(D1:mm):28.0●差込部ソケット外径(D2:mm):28.0●ソケット深さ(T:mm):15.5
全長(mm)
28.5
対辺(mm)
21
差込角(inch)
3/8"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64574275
EA617DJ-121
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください