3/8"DRx11/16" ソケット

3/8"DRx11/16" ソケット - エスコ3/8"DRx11/16" ソケット - エスコ3/8"DRx11/16" ソケット - エスコ3/8"DRx11/16" ソケット - エスコ
仕様各部サイズ:●全長(L:mm):25.0●先端部ソケット外径(D1:mm):24.0●差込部ソケット外径(D2:mm):24.0●ソケット深さ(T:mm):13.0全長(mm)25外径(Φmm)24差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2243-12対辺(inch)11/16”内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64574345EA617DJ-207
オープン
550
605(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする