エスコ
3/8"DRx13/16" ソケット
仕様
各部サイズ:●全長(L:mm):28.0●先端部ソケット外径(D1:mm):28.0●差込部ソケット外径(D2:mm):28.0●ソケット深さ(T:mm):16.0
全長(mm)
28
外径(Φmm)
28
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2243-14
対辺(inch)
13/16”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64574363
EA617DJ-209
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください