エスコ
1/2"DRx3/4"DR 凹凸ソケットアダプター
仕様
凸差込角:3/4"
凹差込角:1/2"
全長(mm)
48
質量(g)
140
アズワン品番
64-2244-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64574598
EA617DR-11
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください