曜日別特売

1/2"DRx380mm エクステンションバー

1/2"DRx380mm エクステンションバー - エスコ1/2"DRx380mm エクステンションバー - エスコ1/2"DRx380mm エクステンションバー - エスコ
仕様各部サイズ:●全長(L:mm):380●軸径(D1:mm):15.5●ソケット外径(D2:mm):22.5全長(mm)380差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2244-26内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64574616EA617DS-380380
オープン
2,100
2,310(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする