曜日別特売

3/4"DRx150mm エクステンションバー

3/4"DRx150mm エクステンションバー - エスコ3/4"DRx150mm エクステンションバー - エスコ3/4"DRx150mm エクステンションバー - エスコ
仕様各部サイズ:●全長(L:mm):150●軸径(D1:mm):25●ソケット外径(D2:mm):36全長(mm)150差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2244-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64574869EA617EL-150150
オープン
2,200
2,420(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする