エスコ
1"DRx14mm [INHEX]ビットソケット
仕様
ソケット部外径(d:mm):43
質量(g)
390
対辺(mm)
14
外径(Φmm)
43
全長L1(mm)
85
差込角(inch)
1"
アズワン品番
64-2241-59
軸長L2(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64575009
EA617VE-14
オープン
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください