曜日別特売

3/4"DRx3/4" ソケット

3/4"DRx3/4" ソケット - エスコ3/4"DRx3/4" ソケット - エスコ3/4"DRx3/4" ソケット - エスコ3/4"DRx3/4" ソケット - エスコ
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):18.6
ソケット部外径(d1:mm):28.5
質量(g)176全長L(mm)50外径(Φmm)28.5差込角(inch)3/4"寸法t1(mm)16寸法t2(mm)26アズワン品番64-2243-30外径d2(Φmm)34.7対辺(inch)3/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64575027EA617WC-101
オープン
5,440
5,984(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする