エスコ
3/4"DRx7/8" ソケット
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):21
ソケット部外径(d1:mm):33
質量(g)
240
外径(Φmm)
33
全長L1(mm)
51
差込角(inch)
3/4"
寸法t1(mm)
18
寸法t2(mm)
24.5
アズワン品番
64-2243-32
外径d2(Φmm)
34.7
対辺(inch)
7/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64575045
EA617WC-103
オープン
¥
5,540
¥
6,094
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください