エスコ
3/4"DRx1" ソケット
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):38
ソケット部外径(d1:mm):37
質量(g)
251
全長L(mm)
52
サイズ(inch)
1
寸法t1(mm)
20
寸法t2(mm)
24.8
差込角(sq.)
3/4
アズワン品番
64-2243-34
外径d2(Φmm)
38
対辺(inch)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64575063
EA617WC-105
オープン
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください