エスコ
3/4"DRx1・1/16" ソケット
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):26
ソケット部外径(d1:mm):38.5
質量(g)
265
全長L(mm)
54
外径(Φmm)
38.5
サイズ(inch)
1.1/16
寸法t1(mm)
20
寸法t2(mm)
26.2
差込角(sq.)
3/4
アズワン品番
64-2243-35
外径d2(Φmm)
38
対辺(inch)
1.1/16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64575079
EA617WC-106
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください