エスコ
3/4"DRx2" ソケット
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):33
ソケット部外径(d1:mm):67
質量(g)
757
全長L(mm)
80
寸法t1(mm)
34
寸法t2(mm)
48.5
差込角(sq.)
3/4
アズワン品番
64-2243-47
外径d2(Φmm)
40
対辺(inch)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64575194
EA617WC-118
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください