エスコ
3/4"DRxT70 [TORX] ビットソケット
サイズ
T70
質量(g)
285
先端寸法(mm)
15.5
全長L1(mm)
80
差込角(inch)
3/4"
アズワン品番
64-2244-84
軸長L2(mm)
25
ソケット径(Φmm)
34.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64575219
EA617WD-70
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください