曜日別特売

3/4"DRx22mm ディープソケット

3/4"DRx22mm  ディープソケット - エスコ3/4"DRx22mm  ディープソケット - エスコ3/4"DRx22mm  ディープソケット - エスコ3/4"DRx22mm  ディープソケット - エスコ
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):19
ソケット部外径(d1:mm):32
質量(g)374対辺(mm)22外径(Φmm)32全長L1(mm)90差込角(inch)3/4"寸法t1(mm)40寸法t2(mm)64.2アズワン品番64-2244-87外径d2(Φmm)34.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64575255EA617WE-22
オープン
10,100
11,110(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする