エスコ
3/4"DRx30mm ディープソケット
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):24
ソケット部外径(d1:mm):38.5
質量(g)
443
対辺(mm)
30
全長L(mm)
90
外径(Φmm)
42
差込角(inch)
3/4"
寸法t1(mm)
40
寸法t2(mm)
62.8
アズワン品番
64-2244-90
外径d2(Φmm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64575289
EA617WE-30
オープン
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください