曜日別特売

3/4"DRx32mm ディープソケット

3/4"DRx32mm  ディープソケット - エスコ3/4"DRx32mm  ディープソケット - エスコ3/4"DRx32mm  ディープソケット - エスコ3/4"DRx32mm  ディープソケット - エスコ
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):29
ソケット部外径(d1:mm):44.5
質量(g)526対辺(mm)32全長L(mm)90外径(Φmm)44.5差込角(inch)3/4"寸法t1(mm)40寸法t2(mm)65アズワン品番64-2244-91外径d2(Φmm)38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64575298EA617WE-32
オープン
12,400
13,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする