1/4"DRx 5/32" [HPQ]ディープソケット

1/4"DRx 5/32" [HPQ]ディープソケット - エスコ1/4"DRx 5/32" [HPQ]ディープソケット - エスコ1/4"DRx 5/32" [HPQ]ディープソケット - エスコ1/4"DRx 5/32" [HPQ]ディープソケット - エスコ1/4"DRx 5/32" [HPQ]ディープソケット - エスコ
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):3.2
ソケット部外径(d1:mm):6.7
全長(mm)50質量(g)15全長L(mm)50外径(Φmm)6.7差込角(inch)1/4"寸法t1(mm)4.5寸法t2(mm)42外径d2(Φmm)10.7対辺(inch)5/32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64575429EA617XG-101C
オープン
4,540
4,994(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする