エスコ
1/4"DR/ T8 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付)
仕様
ソケット部外径(d:mm):11.6
全長(mm)
28
サイズ
T8
先端寸法(mm)
2.3
全長L1(mm)
28
差込角(inch)
1/4
軸長L2(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64575526
EA617XM-208
オープン
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください