曜日別特売

1/4"DR/153mmラチェットハンドル(クイックリリース)

1/4"DR/153mmラチェットハンドル(クイックリリース) - エスコ1/4"DR/153mmラチェットハンドル(クイックリリース) - エスコ
仕様ヘッド部厚み:10.7mm全長(mm)153質量(g)96差込角(inch)1/4アズワン品番64-2247-73ヘッド幅(mm)22.6内容量1丁
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64575648EA617XR-18A
オープン
21,700
23,870(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする