エスコ
1/4"Hex/117mm 凹ラチェットハンドル
仕様
ヘッド部厚み(a:mm):10.7
全長(mm)
117
質量(g)
85
送り角度(°)
4.5
アズワン品番
64-2247-75
ヘッド幅(mm)
22.6
対辺寸法(inch)
1/4"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64575657
EA617XR-20A
オープン
¥
20,200
¥
22,220
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください