曜日別特売

3/8"DRx1/4Hex ビットアダプター

3/8"DRx1/4Hex ビットアダプター - エスコ3/8"DRx1/4Hex ビットアダプター - エスコ3/8"DRx1/4Hex ビットアダプター - エスコ
全長(mm)32質量(g)30差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2247-77対辺寸法(inch)1/4"ソケット径(Φmm)16.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64575797EA617YR-31
オープン
5,170
5,687(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする