エスコ
3/8"DRx1・1/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ
仕様
スパナ部外径(b:mm):53.8
スパナ部厚み(a:mm):11
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):34.1
全長L(mm)
57
差込角(inch)
3/8"
対辺(inch)
1/16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64575894
EA617YS-208
オープン
¥
17,700
¥
19,470
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください