エスコ
3/8"DRx1・1/4" [CROW-FOOT]強力型スパナ
仕様
スパナ部外径(b:mm):60
スパナ部厚み(a:mm):11
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):36.8
全長L(mm)
62
差込角(inch)
3/8"
対辺(inch)
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64575919
EA617YS-210
オープン
¥
18,100
¥
19,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください