エスコ
1/2"DRx 2" [CROW-FOOT]強力型スパナ
仕様
スパナ部外径(b:mm):90
スパナ部厚み(a:mm):16
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):52.3
質量(g)
451
全長L(mm)
89
差込角(inch)
1/2"
対辺(inch)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64575955
EA617YS-214
オープン
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください