1/2"DRx2・1/4" [CROW-FOOT]強力型スパナ

1/2"DRx2・1/4" [CROW-FOOT]強力型スパナ - エスコ1/2"DRx2・1/4" [CROW-FOOT]強力型スパナ - エスコ1/2"DRx2・1/4" [CROW-FOOT]強力型スパナ - エスコ1/2"DRx2・1/4" [CROW-FOOT]強力型スパナ - エスコ
仕様
スパナ部外径(b:mm):99
スパナ部厚み(a:mm):16
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):56
質量(g)500全長L(mm)95差込角(inch)1/2"対辺(inch)1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64575989EA617YS-217
オープン
46,900
51,590(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする