曜日別特売

1/2"DRx1・7/16" ソケット

1/2"DRx1・7/16" ソケット - エスコ1/2"DRx1・7/16" ソケット - エスコ1/2"DRx1・7/16" ソケット - エスコ1/2"DRx1・7/16" ソケット - エスコ1/2"DRx1・7/16" ソケット - エスコ
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):34
ソケット部外径(d1:mm):49.4
質量(g)320全長L(mm)54差込角(inch)1/2"寸法t1(mm)26寸法t2(mm)33.1外径d2(Φmm)31対辺(inch)7/16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64576025EA617ZB-20
オープン
7,150
7,865(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする