エスコ
1/2"DRxE18 [Torx]ソケット
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):10.4
ソケット部外径(d1:mm):21
先端内形寸法(mm):16.6
サイズ
E18
質量(g)
92
全長L(mm)
38
適合ねじ
M14
差込角(inch)
1/2"
寸法t1(mm)
13.5
寸法t2(mm)
22
外径d2(Φmm)
26.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64576095
EA617ZG-18
オープン
¥
3,510
¥
3,861
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください