1/2"DRxE20 [Torx]ソケット

1/2"DRxE20 [Torx]ソケット - エスコ1/2"DRxE20 [Torx]ソケット - エスコ1/2"DRxE20 [Torx]ソケット - エスコ1/2"DRxE20 [Torx]ソケット - エスコ
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):12
ソケット部外径(d1:mm):23.5
先端内形寸法(mm):18.4
サイズE20質量(g)98全長L(mm)38適合ねじM16差込角(inch)1/2"寸法t1(mm)15寸法t2(mm)22外径d2(Φmm)26.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64576104EA617ZG-20
オープン
3,510
3,861(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする