エスコ
1/2"DRxE24 [Torx]ソケット
仕様
ソケット奥内径(d3:mm):14.1
ソケット部外径(d1:mm):27.8
先端内形寸法(mm):22.1
サイズ
E24
質量(g)
123
全長L(mm)
41.2
適合ねじ
M18-20
差込角(inch)
1/2"
寸法t1(mm)
17.5
寸法t2(mm)
23.6
外径d2(Φmm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64576113
EA617ZG-24
オープン
¥
4,880
¥
5,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください