曜日別特売

1/2"DR/469mm スピンナーハンドル

1/2"DR/469mm スピンナーハンドル - エスコ1/2"DR/469mm スピンナーハンドル - エスコ
材質クロム合金鋼全長(mm)469質量(g)831差込角(mm[inch])12.7[1/2]ヘッド径(Φmm)35内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64576165EA617ZR-9E
オープン
21,600
23,760(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする