エスコ
1/4"sq x50mm ソケットアダプター
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
50
質量(g)
15
差込角(inch)
1/4"
六角軸シャンク径
1/4"
アズワン品番
64-2248-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64576585
EA618AX-5
オープン
¥
1,330
¥
1,463
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください